P30-8M-20-QT HTD SPKT

Dodge
P30-8M-20-QT HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 30 dientes, QD con casquillo, QT
Artículo MI #00726867
No. Fabricante P30-8M-20-QT HTD SPKT
Precio193.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P30-8M-20-QT HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 30 dientes, QD con casquillo, QT
Artículo MI #00726867
No. Fabricante P30-8M-20-QT HTD SPKT
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
Precio193.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P30-8M-20 H 110704 HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 1-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    QT
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.408 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro exterior
    2.958 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.008 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.35 libras, 1.55
  • Ancho
    3.6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo