P308M20
Rueda dentada Synchronous Plus, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo QT, para tipo de cinturón GT3; RPP
Artículo MI #00726870
No. Fabricante P308M20
Precio227.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 20 mm. Ancho de la correa, 8 mm. Paso, casquillo QT, para tipo de cinturón GT3; RPP
Artículo MI #00726870
No. Fabricante P308M20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$227.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P30-8M-20 QT HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Número de dientes
    30
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 1-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.35 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    2.958 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.008 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro dúctil
  • Peso
    1.30 lb
  • UPC_NO
    698672580793

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo