Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Número de dientes30
- Diámetro internoDe 3/4 a 1-3/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida3.35 pulg.
- Ancho de la cara2-3/8 pulg.
- Número de concentradores1
- Diámetro del cubo2-15/32 pulg.
- Diámetro exterior2.958 pulg.
- Diámetro de paso3.008 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Longitud a través del orificio3-1/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso4.30 lb
- UPC_NO698672580816