P32-8M-20-QT HTD SPKT

Dodge
P32-8M-20-QT HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 32 dientes, QD con casquillo, QT
Artículo MI #00726893
No. Fabricante P32-8M-20-QT HTD SPKT
Precio162.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P32-8M-20-QT HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 32 dientes, QD con casquillo, QT
Artículo MI #00726893
No. Fabricante P32-8M-20-QT HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$162.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-8M-20-H HTD SPKT 110705

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 1-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    QT
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.608 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro exterior
    3.156 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    1.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo