P328M50-H

Martin
P328M50-H

HTS - Rueda dentada de alto par - P32-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, casquillo, H
Artículo MI #00726909
No. Fabricante P328M50-H
Precio222.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P328M50-H

HTS - Rueda dentada de alto par - P32-8M-50, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, casquillo, H
Artículo MI #00726909
No. Fabricante P328M50-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio222.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P328M50-H SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    P32-8M-50
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Diámetro interno
    De 3/8 a 1-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    H
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.562 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.375 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781068
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro exterior
    3.1560 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.2080 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo