Motion
P328M50QT
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, material rugoso, QT
Artículo MI #00726910
No. Fabricante P328M50QT
Precio336.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 8 mm, ancho de banda de 50 mm, 32 dientes, material rugoso, QT
Artículo MI #00726910
No. Fabricante P328M50QT
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
Su precio$336.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P32-8M-50 QT HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Número de dientes
    32
  • Serie de casquillos
    QT
  • Diámetro interno
    De 3/4 a 1-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    3.54 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Número de concentradores
    1
  • Diámetro del cubo
    2-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.156 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-1/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    2.00 lb
  • UPC_NO
    698672585415

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo