Descripción general
Descripción del fabricante
JVS-130-2-1-3/8 HOJA DE AJUSTE
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras2
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo3.8 (A) pulg., 4.21 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo4.62 (A) pulg., 5.21 (B) pulg.
- Diámetro exterior5.1200 pulg.
- Ancho de la caraDe 1.73 a 2.27 pulg.
- SerieJVS
- Longitud a través del orificio3.77 pulg.
- Ancho general3.77 pulg.
- UPC_NO698672750028
- Peso7.50 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad