JVS1502158

TB Woods (RRX)
JVS1502158

Polea de paso variable - Serie JVS, ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V/A/B, 1.6250 pulg. de diámetro interior, 5.9000 pulg. de diámetro exterior, Acabado sin ranura
Artículo MI #00726938
No. Fabricante JVS1502158
Precio1,792.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
JVS1502158

Polea de paso variable - Serie JVS, ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V/A/B, 1.6250 pulg. de diámetro interior, 5.9000 pulg. de diámetro exterior, Acabado sin ranura
Artículo MI #00726938
No. Fabricante JVS1502158

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,792.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS-150-2-1-5/8 HOJA DE AJUSTE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4.35 (5V) pulg., 4.35 (A) pulg., 4.61 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    5.45 (A) pulg., 5.91 (5V) pulg., 6.01 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1.73 a 2.59 pulg.
  • Serie
    JVS
  • Longitud a través del orificio
    4.13 pulg.
  • Ancho general
    4.13 pulg.
  • UPC_NO
    698672750059
  • Peso
    11.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo