Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V, A, B
- Número de ranuras2
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo6.65 (A) pulg., 6.71 (5V) pulg., 6.91 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo7-3/4 (A) pulg., 8.27 (5V) pulg., 8.31 (B) pulg.
- Diámetro exterior8.2700 pulg.
- Ancho de la caraDe 1.73 a 2.59 pulg.
- SerieJVS
- Longitud a través del orificio4.13 pulg.
- Ancho general4.13 pulg.
- UPC_NO698672750134
- Peso23.75 lb