Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa5V
- Número de ranuras2
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Diámetro de paso mínimo8.17 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.54 pulg.
- Diámetro exterior9.5600 pulg.
- Ancho de la caraDe 1.89 a 2-3/4 pulg.
- Serie5VS
- Tamaño del casquilloSK
- Ancho general4.59 pulg.
- UPC_NO698672770477
- Peso34.00 lb