5VS2652
Polea de paso variable - Serie 5VS , ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V , 10.5600 in OD, Casquillo QD
Artículo MI #00726974
No. Fabricante 5VS2652
Precio6,661.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie 5VS , ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V , 10.5600 in OD, Casquillo QD
Artículo MI #00726974
No. Fabricante 5VS2652
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
Precio6,661.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5VS-265-2-SK HOJA DE AJUSTE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Diámetro de paso mínimo
    9.16 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    10.54 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.5600 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1.89 a 2-3/4 pulg.
  • Serie
    5VS
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Ancho general
    4.59 pulg.
  • UPC_NO
    698672770484
  • Peso
    40.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo