5VS2902
Polea de paso variable - Serie 5VS , ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V , 11.5400 in OD, Casquillo QD
Artículo MI #00726975
No. Fabricante 5VS2902
Precio5,295.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie 5VS , ranura 2 , Tamaño de sección de banda 5V , 11.5400 in OD, Casquillo QD
Artículo MI #00726975
No. Fabricante 5VS2902
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
Su precio$5,295.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5VS-290-2-SK HOJA DE AJUSTE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Diámetro de paso mínimo
    10.14 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    11.52 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.5400 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1.89 a 2-3/4 pulg.
  • Serie
    5VS
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Ancho general
    4.59 pulg.
  • UPC_NO
    698672770491
  • Peso
    46.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo