Motion
3RCX75
Correa trapezoidal clásica con banda ultra - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 3 hilos, 79 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00727171
No. Fabricante 3RCX75
Precio476.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica con banda ultra - CX, 7/8 pulg. de ancho superior, 3 hilos, 79 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00727171
No. Fabricante 3RCX75
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
Precio476.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3RCX75 CINTURÓN CON BANDA DE COG-FLEX

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Sección
    CX
  • Número de hebras
    3
  • Longitud exterior nominal
    79 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    7/8 pulg.
  • Ancho de costilla
    1.0000 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    2-5/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a 200 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672096577
  • UPC_NO
    698672096577
  • Peso
    4.83 lb
  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo