Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónCX
- Número de hebras2
- Longitud exterior nominal124 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra7/8 pulg.
- Ancho de costilla1.0000 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1-3/4 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-35 a 200 °F
- Número de Upc del fabricante698672194112
- UPC_NO698672194112
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.