Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 8 mm, ancho de banda de 20 mm, 90 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00727271
No. Fabricante B908M20SK

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B90-8M-20 SK HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1-5/16 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    90
  • Diámetro exterior
    8.969 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.023 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Peso
    10.48 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo