Motion
5 8V  1500 F

Martin
5 8V 1500 F

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 5 , 381 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727313
No. Fabricante 5 8V 1500 F
Precio1,519.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5 8V 1500 F

Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 5 , 381 mm D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727313
No. Fabricante 5 8V 1500 F
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
Su precio$1,519.66/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 8V 1500 F POLEA QD DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    381 mm
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    F
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    3.625 pulg.
  • Ancho de la cara
    6.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.8 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • Construcción de la polea
    Web
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950118765
  • UPC_NO
    697950118765
  • Peso
    101.00 lb
  • Tipo de montaje
    STD
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos