Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa8V
- Número de ranuras5
- Diámetro exterior17.0000 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Diámetro internoBuje necesario
- MaterialHierro fundido
- Gama de orificios de casquillosDe 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
- UPC_NO698672070676
- Peso117.30 lb
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V