Motion
5-8V20.00-J

Dodge
5-8V20.00-J

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727344
No. Fabricante 5-8V20.00-J
Precio2,245.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5-8V20.00-J

Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727344
No. Fabricante 5-8V20.00-J
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
Precio2,245.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8V20.0 HOJA QD-J 455438

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    20.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475155132
  • Peso
    145.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo