Motion
8V2005
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727348
No. Fabricante 8V2005
Precio3,735.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Sección de banda 8V , ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, 20.0000 in D.E., Casquillo QD, Casquillo serie J, Material de hierro fundido
Artículo MI #00727348
No. Fabricante 8V2005
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
Precio3,735.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8V20.0X5-J ULTRA-V SHV

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Número de ranuras
    5
  • Diámetro exterior
    20.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1-7/16 a 4-1/2 pulg.
  • UPC_NO
    698672071031
  • Peso
    151.50 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo