Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosResistente al aceite
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- Diámetro del orificio de montajeM10 (7/16 pulg.)
- MaterialMetal en polvo
- Diámetro de la base2.2800 pulg.
- Ancho general3.1100 pulg.
- Tipo de montajePerno de montaje
- Recubrimiento de acabadoZinc galvanizado
- Insertar materialCaucho sintético Tensys- 20
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174901
- UPC_NO685144174901
- Peso1.79 lb
- AplicaciónAplicaciones aceitosas
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo