3610M20

Gates
3610M20

Microcorrea en V, Polyflex - Sección de banda M:, 20 costillas, 361 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00727637
No. Fabricante 3610M20
Precio10,039.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3610M20

Microcorrea en V, Polyflex - Sección de banda M:, 20 costillas, 361 pulg. de longitud total, acanalado en V
Artículo MI #00727637
No. Fabricante 3610M20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10,039.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3610M20 CINTURÓN MICRO-V
  • Cumple con los estándares de resistencia al calor y al aceite de RMA; cumple con los requisitos de conductividad estática de RMA
  • Larga vida útil gracias a la capacidad de carga adicional
  • Tolerancia de rango de temperatura alta: -31C a +80C (-31F a +175F)
  • Disponible en múltiples anchos de costilla comunes; anchos de costilla personalizados disponibles

Especificaciones

  • Sección
    M
  • Número de secciones
    20
  • Longitud efectiva
    361.00 pulg.
  • Ancho de costilla
    0.3750 pulg.
  • Ancho superior
    7-1/2 pulg.
  • Longitud total
    361 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Material
    Compuesto de neopreno Gates
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Estándares cumplidos
    ARPM/RMA IP-3-2 y IP-3-3
  • Color
    Negro
  • Serie de correas
    M
  • Número de costillas
    20
  • Peso
    58.12 lb
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Código de armonización
    4010.39.1000
  • Número de Upc del fabricante
    072053622362
  • Tipo de producto
    Correas industriales Micro-V
  • UPC_NO
    072053622362
  • Número de catálogo del fabricante
    917436120

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos