Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosTensor estándar
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- Diámetro del orificio de montajeM8 (5/16 pulg.)
- MaterialMetal en polvo
- Diámetro de la base1.7700 pulg.
- Ancho general2.5200 pulg.
- Tipo de montajePerno de montaje
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174529
- UPC_NO685144174529
- Peso1.15 lb
- AplicaciónPara aplicaciones estándar
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo