Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosMontaje frontal
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- Diámetro del orificio de montajeM8 (5/16 pulg.)
- MaterialMetal en polvo
- Diámetro de la base2.2800 pulg.
- Ancho general3.1100 pulg.
- Tipo de montajePerno de montaje
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144532756
- UPC_NO685144532756
- Peso1.80 lb
- AplicaciónAplicaciones de montaje frontal requeridas
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo