RT 27

Lovejoy
RT 27

Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #00727666
No. Fabricante RT 27
Precio272.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RT 27

Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #00727666
No. Fabricante RT 27

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio272.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-27-TENSNR IN

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tensor estándar
  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Diámetro del orificio de montaje
    M12 (1/2 pulg.)
  • Material
    Metal en polvo
  • Diámetro de la base
    3.0700 pulg.
  • Ancho general
    4.2500 pulg.
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Recubrimiento de acabado
    Azul pintado
  • Insertar material
    Caucho natural Tensys- 10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144174543
  • UPC_NO
    685144174543
  • Peso
    4.31 lb
  • Aplicación
    Para aplicaciones estándar
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo