Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosTensor estándar
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- Diámetro del orificio de montajeM16 (5/8 pulg.)
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la base3.7400 pulg.
- Ancho general5.5100 pulg.
- Tipo de montajePerno de montaje
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174551
- Peso8.75 libras, 8.5
- AplicaciónPara aplicaciones estándar
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Altura4
- Longitud10.6
- Ancho6