Descripción general
Especificaciones
- Tipos de productosTensor estándar
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- Diámetro del orificio de montajeM20 (3/4 pulg.)
- MaterialHierro fundido
- Diámetro de la base4.5300 pulg.
- Ancho general7.8700 pulg.
- Tipo de montajePerno de montaje
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174567
- Peso16.06 libras, 14.15
- AplicaciónPara aplicaciones estándar
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Altura4.6
- Longitud12.9
- Ancho8.3