Motion
RT P11

Lovejoy
RT P11

Tensor manual RunRight-perno de montaje, diseño de brazo doble, material de nailon DuPont Zytel® reforzado con vidrio
Artículo MI #00727671
No. Fabricante RT P11
Precio103.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RT P11

Tensor manual RunRight-perno de montaje, diseño de brazo doble, material de nailon DuPont Zytel® reforzado con vidrio
Artículo MI #00727671
No. Fabricante RT P11
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
Su precio$103.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-P-11-TENSNR IN

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Tensor de plástico
  • Tipo de ajuste
    Diseño de brazo doble
  • Diámetro del orificio de montaje
    1/4- 20
  • Material
    Nailon DuPont Zytel® reforzado con vidrio
  • Diámetro de la base
    1.5600 pulg.
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar material
    Caucho natural Tensys- 10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144244161
  • UPC_NO
    685144244161
  • Peso
    0.44 lb
  • Aplicación
    Aplicaciones de servicio ligero
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo