35BB19

Lovejoy
35BB19

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #00727683
No. Fabricante 35BB19
Precio75.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
35BB19

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 19 dientes, material de acero
Artículo MI #00727683
No. Fabricante 35BB19

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$75.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35BB19-IDLER CHAQUETA

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Número de cadena
    35
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    2.4800 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1700 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144174598
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • UPC_NO
    685144174598
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo