41BB18

Lovejoy
41BB18

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 41 / 1/2 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00727687
No. Fabricante 41BB18
Precio79.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
41BB18

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 41 / 1/2 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00727687
No. Fabricante 41BB18
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
Su precio$79.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
41BB18-IDLER CHAQUETA

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Número de cadena
    41
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    3.1400 pulg.
  • Número de cadena y paso
    41 / 1/2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2300 pulg.
  • Peso
    0.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144174611
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • UPC_NO
    685144174611
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo