60BB15

Lovejoy
60BB15

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00727693
No. Fabricante 60BB15
Precio108.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
60BB15

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 1 hebra, 0.5000 pulg. calibre, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00727693
No. Fabricante 60BB15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BB15-IDLER CHAQUETA

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Número de cadena
    60
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    3.9800 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4600 pulg.
  • Peso
    1.23 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144174635
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • UPC_NO
    685144174635
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo