Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de dientes11
- Número de cadena100
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Ancho de diente0.6800 pulg.
- Peso2.30 lb
- Número de Upc del fabricante685144174659
- Paso1.2500 pulg.
- UPC_NO685144174659
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Catálogo del fabricante