120BB9

Lovejoy
120BB9

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 120 / 1-1/2 pulg., 1 hebra, 0.7500 pulg. calibre, 9 dientes, material de acero
Artículo MI #00727700
No. Fabricante 120BB9
Price$259.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
120BB9

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 120 / 1-1/2 pulg., 1 hebra, 0.7500 pulg. calibre, 9 dientes, material de acero
Artículo MI #00727700
No. Fabricante 120BB9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$259.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120BB9-IDLER CHAQUETA

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de dientes
    9
  • Número de cadena
    120
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    5.0200 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9200 pulg.
  • Peso
    3.06 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144174666
  • Paso
    1.5000 pulg.
  • UPC_NO
    685144174666
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo