Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de dientes19
- Número de cadena35-2
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior2.4800 pulg.
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Ancho de diente0.1600 pulg.
- Peso0.43 lb
- Número de Upc del fabricante685144174673
- Paso0.3750 pulg.
- UPC_NO685144174673
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Catálogo del fabricante