D 40BB18

Lovejoy
D 40BB18

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 40 / 1/2 pulg., 2 trenzado, 0.5000 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00727706
No. Fabricante D 40BB18
Price$283.26/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D 40BB18

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 40 / 1/2 pulg., 2 trenzado, 0.5000 pulg. calibre, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #00727706
No. Fabricante D 40BB18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$283.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D-40BB18-DBL CHAQUETA IDLER

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Número de cadena
    40-2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Diámetro exterior
    3.1400 pulg.
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2800 pulg.
  • Peso
    1.20 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144174681
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • UPC_NO
    685144174680
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo