Descripción general
Descripción del fabricante
D-50BB17-DBL CHAQUETA IDLER
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadena50-2
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior3.7200 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Ancho de diente0.3300 pulg.
- Peso2.13 lb
- Número de Upc del fabricante685144174697
- Paso0.6250 pulg.
- UPC_NO685144174697
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Catálogo del fabricante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad