Motion
D60BB15

Lovejoy
D60BB15

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 2 trenzado, 0.5000 pulg. calibre, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00727710
No. Fabricante D60BB15
Precio372.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
D60BB15

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 60 / 3/4 pulg., 2 trenzado, 0.5000 pulg. calibre, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00727710
No. Fabricante D60BB15
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
Su precio$372.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D-60BB15-DBL CHAQUETA IDLER

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Número de cadena
    60-2
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Diámetro exterior
    3.9800 pulg.
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4600 pulg.
  • Peso
    3.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    685144174703
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • UPC_NO
    685144174703
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo