Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de dientes12
- Número de cadena80-2
- Número de hebras a lo largo2
- Diámetro exterior4.3400 pulg.
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Ancho de diente0.5800 pulg.
- Peso3.12 lb
- Número de Upc del fabricante685144174711
- Paso1.0000 pulg.
- UPC_NO685144174710
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Catálogo del fabricante