Descripción general
Especificaciones
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Ancho general1.4400 pulg.
- Tipo de superficie planaPlano
- Con bridasCon bridas
- Material de la poleaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Construcción de la poleaSimple
- Ancho de superficie plana1.0000 pulg.
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Catálogo del fabricantearchivo:///C:/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog %20(1).pdf
- Número de Upc del fabricante685144174727
- UPC_NO685144174727
- Peso1.63 lb