Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA
- Número de ranuras de correa1
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
- Material de la poleaAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Con bridasCon bridas
- Longitud a través del orificio0.8440 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174734
- UPC_NO685144174734
- Peso0.39 lb
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Número de ranuras1
- MaterialAcero