Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaB, C
- Número de ranuras de correa1
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior5.0600 pulg.
- Ancho de la cara0.7190 pulg.
- Tipo de cojineteCojinete de bolas sellado
- Material de la poleaAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Con bridasCon bridas
- Longitud a través del orificio0.7190 pulg.
- Material del cojineteAcero
- Construcción de la poleaSimple
- Tipo de cierre del cojineteSellado
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174741
- UPC_NO685144174741
- Peso1.46 lb
- Tipo de productoPoleas intermedias con correa en V
- Número de ranuras1
- MaterialAcero