Motion
1422G5.5SH

Lovejoy
1422G5.5SH

68514419493 Polea complementaria con cara ranurada - 5-1/2 pulg. D.E., 1.13 pulg. de ancho, 5.3 pulg. D.P.
Artículo MI #00727818
No. Fabricante 1422G5.5SH
Price$721.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1422G5.5SH

68514419493 Polea complementaria con cara ranurada - 5-1/2 pulg. D.E., 1.13 pulg. de ancho, 5.3 pulg. D.P.
Artículo MI #00727818
No. Fabricante 1422G5.5SH
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
Price$721.04/each

Descripción general

Descripción del fabricante
1422G5.5SH-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1422V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Diámetro exterior
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.3 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    21401, 21407
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 480 a 1,255 a 1,550 RPM, motor de 730 a 1,915 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    34 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144194931
  • UPC_NO
    685144194930
  • Peso
    2.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo