Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Tamaño del casquilloSH
- Diámetro exterior6 pulg.
- Diámetro de paso5.8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora21401, 21407
- Rango de velocidad conducidaMotor de 440 a 1,150 a 1,550 RPM, motor de 670 a 1,750 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado38 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144194954
- Peso2.75 lb