Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Tamaño del casquilloSH
- Diámetro exterior8 pulg.
- Diámetro de paso7.8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora21401, 21407
- Rango de velocidad conducidaMotor de 330 a 855 a 1,550 RPM, motor de 500 a 1,300 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado51 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144194992
- UPC_NO685144194992
- Peso4.00 lb