Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1422V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.13 pulg.
- Tamaño del casquilloSH
- Diámetro exterior10 pulg.
- Diámetro de paso9.8 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora21401, 21407
- Rango de velocidad conducidaMotor de 260 a 680 a 1,550 RPM, motor de 395 a 1,035 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado64 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195036
- Peso5.50 lb