Motion
1922G7SK

Lovejoy
1922G7SK

68514419520 Polea complementaria con cara ranurada - 7 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 6.78 pulg. D.P.
Artículo MI #00727842
No. Fabricante 1922G7SK
Precio840.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1922G7SK

68514419520 Polea complementaria con cara ranurada - 7 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 6.78 pulg. D.P.
Artículo MI #00727842
No. Fabricante 1922G7SK
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
Precio840.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1922G7SK-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    1.69 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    7 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.78 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    21901, 21902, 21903
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 460 a 1,360 a 1,550 RPM, motor de 700 a 2,070 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    92 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195203
  • UPC_NO
    685144195203
  • Peso
    7.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo