Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa1922V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.69 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior8 pulg.
- Diámetro de paso7.78 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora21901, 21902, 21903
- Rango de velocidad conducidaMotor de 400 a 1,185 a 1,550 RPM, motor de 610 a 1,805 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado104 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195227
- UPC_NO685144195227
- Peso7.75 lb