Motion
1922G9SK

Lovejoy
1922G9SK

68514419523 Polea complementaria con cara ranurada - 9 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 8.78 pulg. D.P.
Artículo MI #00727853
No. Fabricante 1922G9SK
Precio1,012.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
1922G9SK

68514419523 Polea complementaria con cara ranurada - 9 pulg. D.E., 1.69 pulg. de ancho, 8.78 pulg. D.P.
Artículo MI #00727853
No. Fabricante 1922G9SK
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
Precio1,012.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1922G9SK-SHEAVE

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    1922V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    1.69 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro exterior
    9 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.78 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Compatibilidad de polea conductora
    21901, 21902, 21903
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 355 a 1,050 a 1,550 RPM, motor de 540 a 1,600 a 1,750 RPM
  • Capacidad de par motorizado
    120 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    685144195234
  • UPC_NO
    685144195234
  • Peso
    9.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo