Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2322V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.69 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior9 pulg.
- Diámetro de paso8-3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora3030E, 3030E-HD
- Rango de velocidad conducidaMotor de 355 a 1,080 a 1,150 RPM, motor de 540 a 1,650 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado115 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195449
- UPC_NO685144195449
- Peso8.00 lb