Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2322V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.69 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior10 pulg.
- Diámetro de paso9-3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora3030E, 3030E-HD
- Rango de velocidad conducidaMotor de 320 a 970 a 1,150 RPM, motor de 485 a 1,480 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado170 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195463
- UPC_NO685144195463
- Peso8.75 lb