Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2322V
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara1.69 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro exterior12 pulg.
- Diámetro de paso11-3/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Compatibilidad de polea conductora3030E, 3030E-HD
- Rango de velocidad conducidaMotor de 265 a 805 a 1,150 RPM, motor de 405 a 1,225 a 1,750 RPM
- Capacidad de par motorizado205 pulg.
- Número de Upc del fabricante685144195487
- Peso11.00 lb